項目 | Elec無罐熱水器 |
交流電 | 50 |
深度 | 4.125“ |
分子 | 銅套裝在氣缸中 |
身高 | 14.187“ |
最小流激活 | 0.29加侖/分鐘 |
安裝 | 直式 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 150 PSI |
住宅/商業 | 商鋪 |
溫度。 範圍 | 86度至140度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 98學位F. |
溫度上升@ 1.5 GPM | 33/44度F |
溫度上升@ 2.5 GPM | 20/26度F |
溫度上升@ 4.0 GPM | 12/16度F |
溫度上升@ 6.0 GPM | 8/11度F |
溫度上升@ 8.0 GPM | 6/8度F |
電壓 | 208 / 240 VAC |
水連接 | 1 / 2“NPT |
熱水器應用 | 下沉 |
瓦 | 7200/9600 |
信號寬度 | 7.12“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | DE |
型號 | 信號寬度 | 交流電 | 深度 | 電線尺寸 | 身高 | 項目 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迷你2 | 7.5“ | 16 | 3.25“ | 12 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,334元 | |
迷你2.5 | 7.5“ | 21 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,323元 | |
迷你3 | 7.5“ | 25 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,276元 | |
迷你3.5 | 7.5“ | 31 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,241元 | |
迷你4 | 7.5“ | 15.2 | 3.25“ | 12 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 208 / 240 VAC | 新台幣11,256元 | |
迷你6 | 7.5“ | 24.7 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 208 / 240 VAC | 新台幣7,400元 | |
DHC-E 12 | 7.88“ | 50 | 4.125“ | 6 AWG | 14.187“ | Elec無罐熱水器 | 86度至140度F | 208 / 240 VAC | 新台幣12,836元 |