項目 | Elec無罐熱水器 |
交流電 | 16 |
深度 | 3.25“ |
分子 | 裸線鍍鎳鉻 |
身高 | 6.5“ |
最小流激活 | 0.21加侖/分鐘 |
安裝 | 直式 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 150 PSI |
住宅/商業 | 商鋪 |
溫度。 範圍 | 82度至130度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 25學位F. |
溫度上升@ 1.5 GPM | 8學位F. |
溫度上升@ 2.5 GPM | 5學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 3學位F. |
溫度上升@ 6.0 GPM | 2學位F. |
溫度上升@ 8.0 GPM | 2學位F. |
電壓 | 120 VAC |
水連接 | 3/8“壓縮 |
熱水器應用 | 下沉 |
瓦 | 1800 |
信號寬度 | 7.5“ |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 2.2 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8516100080 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 交流電 | 深度 | 電線尺寸 | 身高 | 項目 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC-E8-10 | 7.12“ | 50 | 4.125“ | 8 AWG | 14.187“ | Elec無罐熱水器 | 86度至140度F | 208 / 240 VAC | 新台幣12,782元 | ||
迷你2.5 | 7.5“ | 21 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,323元 | ||
迷你3 | 7.5“ | 25 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,276元 | ||
迷你3.5 | 7.5“ | 31 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 120 VAC | 新台幣8,241元 | ||
迷你4 | 7.5“ | 15.2 | 3.25“ | 12 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 208 / 240 VAC | 新台幣11,256元 | ||
迷你6 | 7.5“ | 24.7 | 3.25“ | 10 AWG | 6.5“ | Elec無罐熱水器 | 82度至130度F | 208 / 240 VAC | 新台幣7,400元 | ||
DHC-E 12 | 7.88“ | 50 | 4.125“ | 6 AWG | 14.187“ | Elec無罐熱水器 | 86度至140度F | 208 / 240 VAC | 新台幣12,836元 |