項目 | 握把L管接頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
螺栓材質 | 316不銹鋼 |
螺栓尺寸 | 6mm艾倫 |
墊片材料 | EPDM |
總長: | 3 7機構/ 10“ |
最大。 壓力 | 232 PSI |
螺栓數 | 2 |
管道尺寸 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -4度至212度F |
真空等級 | 28“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | CH |
型號 | 主體材料 | 螺栓尺寸 | 總長: | 螺栓數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR20000 | 316不銹鋼 | 5mm艾倫 | 1 4機構/ 5“ | 1 | 3機構/ 4“ | 新台幣6,008元 | |
STR20100 | 316不銹鋼 | 5mm艾倫 | 1 4機構/ 5“ | 1 | 1" | 新台幣6,137元 | |
STR20200 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 2 2機構/ 5“ | 1 | 1.25“ | 新台幣7,465元 | |
STR20300 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 2 2機構/ 5“ | 1 | 1.5“ | 新台幣7,757元 | |
STR20450 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3" | 1 | 2" | 新台幣9,134元 | |
STR20650 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 2 | 3" | 新台幣12,696元 | |
STR20900 | 316不銹鋼 | 6mm艾倫 | 3 7機構/ 10“ | 2 | 4" | 新台幣14,026元 |