電導夾
當使用夾式接頭時,這些夾子可確保管道之間的連續電流。 它們被放置在夾式接頭和管道表面之間。 當聯軸器擰緊時,它們很容易抓住管道表面。
憑藉 50 多年的經驗,STRAUB 一直為建立安全、耐用和經濟的管道連接提供解決方案。 其總部位於瑞士旺斯。 了解更多
STRAUB Werke AG 是管道連接、化學加工、暖通空調和船舶行業管道接頭的領先製造商。 STRAUB 聯軸器目錄包括不銹鋼握把 L 型聯軸器和開放式柔性環繞式聯軸器。 STRAUB 管接頭 專為處理管道錯位和振動而設計,廣泛用於造船、廢水處理和建築行業。 這些靈活輕便的聯軸器完全組裝好,無需使用任何特殊工具即可輕鬆安裝。 STRAUB 握把-L 接頭 專為光管和低壓應用而設計,而 STRAUB 開放式柔性接頭可用於連接鋼、鍍鋅鋼、不銹鋼、PVC 或銅製成的管道。 這些接頭的直徑範圍為 1 至 120 英寸,可確保緊密且防漏的密封。
這些 STRAUB 聯軸器體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以包含幾件的包裝形式交付。 它們適用於快遞而不是空運。
當使用夾式接頭時,這些夾子可確保管道之間的連續電流。 它們被放置在夾式接頭和管道表面之間。 當聯軸器擰緊時,它們很容易抓住管道表面。
這些防火聯軸器用於機艙等容易發生火災的地方。 它們在發生火災時保留墊圈和壓力,並防止聯軸器鬆動。
這些夾具確保金屬和塑料管道之間的緊密連接和平滑過渡。 它們還可以補償管道外徑的差異。 此外,它們的自錨定設計可防止夾具在不同尺寸的管道中移動/滑動。
是的,STRAUB Flex 和 Open-Flex 接頭提供軸向靈活性,以防管端相互靠近或遠離。 這些接頭可以適應管道移位,同時確保通過介質的密封。
不,STRAUB 接頭可以通過簡單的工具輕鬆安裝到管道上,並且不需要焊接即可實現密封。 只需使用扭矩扳手將螺栓擰到管道上即可固定這些聯軸器。
是的,STRAUB 的 Metal-Grip、Grip-L、OPEN-FLEX 和 Flex 聯軸器是可重複使用的,因為它們具有環繞式設計。
它們非常適合由球墨鑄鐵、鋼、不銹鋼、PVC、FRP、CPP、CPVC、銅和混凝土製成的平端管。
STRAUB 聯軸器沒有內置墊圈,安裝時不需要額外的潤滑劑。
它們是真空、壓力和吸入管線的理想選擇。