項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 2/4/50小時 |
電池尺寸 | 所有權 |
電池類型 | 鎳氫電池 |
光束距離 | 490/329 / 63m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.5“ |
主體材料 | 尼龍 |
跌落等級 | 1.0m |
手電筒光束類型 | 固定 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 13.2“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 350 |
流明範圍 | 250年到449年 |
最大流明輸出 | 350 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 60,000/27,000 / 1000cd |
高設置下的運行時間 | 2小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 1.30磅。 |
船重(kg) | 0.81 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 手電筒光束類型 | 手電筒等級 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 尼龍 | 是 | 3.5 / 16小時 | 2m | - | 戰術 | 50K小時 | 2 55機構/ 64“ | 新台幣5,817元 | ||
74500 | 鋁 | 是 | 1/2/3.8小時 | 2.0m | - | 戰術 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣5,706元 | ||
88034 | 鋁 | 是 | 36/14/1.5小時 | - | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 3.97“ | 新台幣2,691元 | ||
20700 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣6,806元 | ||
20703 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣10,485元 | ||
25320 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,399元 | ||
68750 | 塑料 | 是 | 9 / 18小時 | - | 洪水,斑點 | 工業 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣2,199元 |