項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 36/14/1.5小時 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 76/36 / 20m |
身體顏色 | 藍色 |
身體直徑 | 0.65“ |
主體材料 | 鋁 |
手電筒光束類型 | 固定 |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 3.97“ |
鏡頭材質 | 玻璃 |
光輸出模式 | 高/中/低 |
流明 | 4/10/50 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 50 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 120/340 / 1450cd |
高設置下的運行時間 | 1.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX7 |
電池重量 | 2.30盎司。 |
船重(kg) | 0.11 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 手電筒光束類型 | 手電筒等級 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | 尼龍 | 是 | 3.5 / 16小時 | 2m | - | 戰術 | 50K小時 | 2 55機構/ 64“ | 新台幣6,155元 | ||
74500 | 鋁 | 是 | 1/2/3.8小時 | 2.0m | - | 戰術 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣6,181元 | ||
20700 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣7,106元 | ||
20703 | 鋁 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.1“ | 新台幣11,018元 | ||
25300 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,557元 | ||
25320 | 尼龍 | 是 | 2/4/50小時 | 1.0m | 固定 | 工業 | 50,000小時。 | 13.2“ | 新台幣5,757元 | ||
68750 | 塑料 | 是 | 9 / 18小時 | - | 洪水,斑點 | 工業 | 50,000小時。 | 7" | 新台幣2,288元 |