項目 | 手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 6小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 130m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 1.63“ |
主體材料 | 高分子樹脂 |
蠟燭功率 | 4200 |
直徑 | 1" |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 1m |
燈泡壽命 | 50K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 7" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 100流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 100 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 100 |
電池數量 | 4 |
峰值光束強度 | 4200cd |
更換燈 | 68052 |
更換燈 | 是 |
高設置下的運行時間 | 6小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | 1,2級1級,C,D,F,G組1級,2級,A,B,C,D組,3級,溫度代碼T4,允許用於瓦斯礦井,僅甲烷/空氣。20-A060002-0,符合適用的歐洲共同體指令 |
開關類型 | 按鈕/尾巴開關 |
透水率 | IP67,防水至1m,持續30分鐘。 |
電池重量 | 7.6盎司。 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8513100000 |
產品 | 型號 | 直徑 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 集中 | 耐衝擊性 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90642 | 2.875“ | 沒有 | 3.5 / 16小時 | 2m | 可調整 | 2m | 50,000小時。 | 9.187“ | 新台幣6,505元 |