項目 | 手電筒 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 3.5 / 16小時 |
更換電池組 | 製造商 第90542號 |
電池尺寸 | C |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 68 / 37m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 2.75“ |
主體材料 | 尼龍聚合物 |
蠟燭功率 | 11,500/350 |
直徑 | 2.875“ |
跌落等級 | 2m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 2m |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 9.187“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 200/63流明 |
光輸出模式 | 前高後低 |
流明 | 200/63 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 200 |
電池數量 | 4 |
充值次數 | 1000 |
峰值光束強度 | 1150 / 350cd |
高設置下的運行時間 | 3.5小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | 未指定 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IPX4 |
電池重量 | 23.1盎司。 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 有電池 | 電池消耗時間 | 跌落等級 | 集中 | 耐衝擊性 | 燈泡壽命 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68602 | 1" | 是 | 6小時。 | 1m | 固定 | 1m | 50K小時 | 7" | 新台幣2,839元 |