得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 6,400磅。 |
窒息栓能力 | 2500磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 8" |
總長: | 16ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入3 |
吊帶類型 | 平眼和眼睛 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
垂直搭接能力 | 3200磅。 |
耐磨蓋 | 包裹的眼睛 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 1" |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 37.54 |
船寬(厘米) | 10.54 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 耐磨蓋 | 信號寬度 | 顏色 | 眼睛的長度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEF1-901-10 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 10ft。 | 新台幣1,083元 | |
EEF1-901-12 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 12ft。 | 新台幣1,198元 | |
EEF1-901-18 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 18ft。 | 新台幣1,508元 | |
EEF1-901-20 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 20ft。 | 新台幣1,593元 | |
EEF1-901-3 | 1600磅。 | 3200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 3ft。 | 新台幣814元 | |
EEF1-901-4 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 4ft。 | 新台幣869元 | |
EEF1-901-6 | 1600磅。 | 3,200磅。 | 1280磅。 | 與機身相同顏色 | 1" | 黃 | 8" | 6" | 新台幣981元 |