扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STREN-FLEX EEF4-902-7 網路吊帶環眼 7 英尺長 12200 磅寬 2 英吋 | AC4QBF 30H071

STREN-FLEX EEF4-902-7 吊帶環眼 7 英尺長 12200 磅寬 2 英寸

有現貨
貨號:AC4QBF 型號:EEF4-902-7交叉編號:30H071

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,568 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量24,400磅。
窒息栓能力9800磅。
顏色
眼睛的長度12“
總長:7ft。
材料尼龍
層數4
吊索等級輸入3
吊帶類型平眼和眼睛
溫度。 範圍-40度至194度F
垂直搭接能力12,200磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級重負
信號寬度2"
紗線塗層無害丙烯酸

送貨信息:

船重(kg) 1.51
船高(厘米)5.72
船長(厘米)35.69
船寬(厘米)9.4
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號垂直搭接能力籃筐容量窒息栓能力耐磨蓋信號寬度顏色眼睛的長度總長:價錢
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye眼環10英尺長1600 Lb蓋| AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"10ft。新台幣1,083元
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye眼12英尺長1600 Lb蓋| AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"12ft。新台幣1,198元
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 英尺長 1600 磅帽 | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"18ft。新台幣1,508元
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye Eye 20 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"20ft。新台幣1,593元
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye Eye 3 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600磅。3200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"3ft。新台幣814元
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye Eye 4 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"4ft。新台幣869元
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye Eye 6 Feet Length 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600磅。3,200磅。1280磅。與機身相同顏色1"8"6"新台幣981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STREN-FLEX EEF4-902-7 吊帶環眼 7 英尺長 12200 磅寬 2 英寸
新台幣5,568元 /單元