Stren-flex Tcs1-906-14 |織帶吊帶三角項圈 14 英尺 9600b 寬 6 英吋 | 30點907分 | Raptor Supplies 台灣
STREN-FLEX TCS1-906-14 腹帶三角項圈 14 英尺 9600b 寬 6 英吋 | AC4RPK 30H907

STREN-FLEX TCS1-906-14 腹帶三角項圈 14 英尺 9600b 寬 6 英寸

有現貨
貨號:AC4RPK 型號:TCS1-906-14交叉編號:30H907

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$47,845 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量19,200磅。
窒息栓能力7600磅。
顏色
眼睛的長度16“
總長:14ft。
材料尼龍
層數1
吊索等級輸入1
吊帶類型三角形和項圈(鋼)
溫度。 範圍-40度至194度F
垂直搭接能力9600磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級重負
信號寬度6"
紗線塗層無害丙烯酸

送貨信息:

船重(kg) 10.49
船高(厘米)4.83
船長(厘米)32.13
船寬(厘米)8.26
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍籃筐容量窒息栓能力垂直搭接能力信號寬度眼睛的長度總長:層數價錢
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web 吊帶三角項圈 4 英尺 L 6400 磅帽 | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40度至194度F12,800磅。5000磅。6400磅。4"12“4ft。1新台幣25,646元
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web 吊帶三角項鍊 8 英尺長 6400 磅帽 | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40度至194度F12,800磅。5000磅。6400磅。4"12“8ft。1新台幣26,437元
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | Pinkoi AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40度至194度F12,800磅。5000磅。6400磅。4"12“12ft。1新台幣27,226元
STREN-FLEX TCS1-904-18三角吊帶網狀吊索18ft L 6400 Lbcap | Pinkoi AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40度至194度F12,800磅。5000磅。6400磅。4"12“18ft。1新台幣28,405元
STREN-FLEX TCS1-904-20三角吊帶20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40度至194度F12,800磅。5000磅。6400磅。4"12“20ft。1新台幣29,907元
STREN-FLEX TCS1-906-4三角吊帶4ft L 9600 Lb蓋| AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40度至194度F19,200磅。7600磅。9600磅。6"16“4ft。1新台幣44,018元
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web 吊帶三角項鍊 8 英尺 L 9600 磅帽 | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40度至194度F19,200磅。7600磅。9600磅。6"16“8ft。1新台幣44,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STREN-FLEX TCS1-906-14 腹帶三角項圈 14 英尺 9600b 寬 6 英寸
新台幣47,845元 /單元