施耐德電氣24VDC電源
篩選
赫茲: 50/60 ,NEMA 評級: 1 , 輸出電壓: 24 VDC , 風格: 交換
次數 | 型號 | 額定功率 | 外殼材料 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL1REM24062 | 150W | 金屬 | 1.9“ | 2" | 3.9“ | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC | 20 | 面板 | - | 詢價
|
B | ABL8RPS24100 | 240W | 模壓塑料 | 3.35“ | 5.51“ | 5.27“ | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC | 20 | DIN導軌 | NT$31,565 | |
C | ABL8RPM24200 | 480W | 模壓塑料 | 5.71“ | 5.51“ | 5.63“ | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC | 10/20 | DIN導軌 | NT$41,223 |