項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 5.71“ |
身高 | 5.63“ |
保持時間 | 大於 20 毫秒 @ 100VAC、大於 40 毫秒 @ 240VAC、大於 120 毫秒 @ 400VAC |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC |
IP等級 | 10/20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -13度至140度F |
輸出電流 | 20 |
輸出噪音 | 小於或等於200mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 30 |
額定功率 | 480W |
狀態指示燈 | 綠色/橙色/紅色LED |
次數 | 交換 |
UPC | 785901583547 |
信號寬度 | 5.51“ |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8504409580 |
產品 | 型號 | 額定功率 | 外殼材料 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1REM24062 | 150W | 金屬 | 1.9“ | 2" | 3.9“ | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC | 20 | 面板 | - | 詢價
| |
ABL8RPS24100 | 240W | 模壓塑料 | 3.35“ | 5.51“ | 5.27“ | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC | 20 | DIN導軌 | 新台幣31,565元 |