項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 3.35“ |
身高 | 5.27“ |
保持時間 | 大於 20 毫秒 @ 100VAC、大於 40 毫秒 @ 240VAC、大於 120 毫秒 @ 400VAC |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100 至 120 VAC、200 至 500 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -13度至140度F |
輸出電流 | 10 |
輸出噪音 | 小於或等於200mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 15 |
額定功率 | 240W |
狀態指示燈 | 綠色/橙色/紅色LED |
次數 | 交換 |
UPC | 785901498964 |
信號寬度 | 5.51“ |
船重(kg) | 1.63 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8504409580 |
A. Schneider Electric ABL8RPS24100 電源裝置的自動復位允許清除短期電氣和熱故障,以便在不打擾值班人員的情況下重新啟動連接的系統。
A.
A. 此直流電源裝置可在 -25 至 50 攝氏度的溫度範圍內工作,海拔高度低於 2000 米時不會降額。
產品 | 型號 | 額定功率 | 外殼材料 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | IP等級 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1REM24062 | 150W | 金屬 | 1.9“ | 2" | 3.9“ | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC | 20 | 面板 | - | 詢價
| |
ABL8RPM24200 | 480W | 模壓塑料 | 5.71“ | 5.51“ | 5.63“ | 100 至 120 VAC、200 至 240 VAC | 10/20 | DIN導軌 | 新台幣41,223元 |