項目 | 檯面儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 深灰色 |
門型 | 清除視圖 |
完 | 琺瑯 |
測量 | 12 |
手柄 | Single |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 1 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 20“ |
總高度 | 36“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 1600磅。 |
強度等級 | 重型 |
抽屜總數 | 0 |
船重(kg) | 108.86 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 門數 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-LD-202 | 2 | 20“ | 36“ | 24“ | 1000磅。 | 新台幣82,954元 | ||
43.5-LD-242 | 1 | 24“ | 42“ | 48“ | 1200磅。 | 新台幣143,627元 |