項目 | 賓內閣 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
每櫃垃圾桶 | 16 |
每門垃圾桶 | 94 |
機櫃類型 | 垃圾桶和抽屜櫃 |
抽屜容量 | 400磅。 |
測量 | 12 ga。 |
鎖類型 | 3點Locking System with Padlock Hasp掛鎖搭扣鎖系統 |
材料 | 焊接不銹鋼 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 110 |
抽屜總數 | 4 |
船重(kg) | 335.2 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
36-BBS-241-4DB | 焊接鋼 | 111 | 新台幣196,238元 |