項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 深灰色 |
門型 | 清除視圖 |
完 | 琺瑯 |
測量 | 12 |
手柄 | Single |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 3 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 66“ |
總寬度 | 48“ |
貨架容量 | 1200磅。 |
強度等級 | 重型 |
抽屜總數 | 0 |
船重(kg) | 220.9 |
船高(厘米) | 167.64 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內閣顏色 | 完 | 材料 | 貨架數量 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-LD-244 | 深灰色 | 琺瑯 | 鐵件 | 4 | 78“ | 48“ | 1200磅。 | 新台幣155,885元 | 詢價
| |
56-LD-244 | 深灰色 | 琺瑯 | 鐵件 | 4 | 78“ | 60“ | 1650磅。 | 新台幣171,639元 | 詢價
| |
45-LD-243不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3 | 66“ | 48“ | 1200磅。 | 新台幣536,094元 | ||
46-LD-244不銹鋼 | 深灰色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 4 | 78“ | 48“ | 1200磅。 | 新台幣566,329元 | 詢價
| |
56-LD-244不銹鋼 | 深灰色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 4 | 78“ | 60“ | 1650磅。 | 新台幣670,286元 | 詢價
|