項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 灰色 |
門型 | 標準 |
完 | 琺瑯 |
測量 | 12 |
手柄 | Single |
抽屜內深度 | 19-7 / 8“ |
抽屜內部高度 | 5-5 / 8“ |
抽屜內寬度 | 19-15 / 16“ |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 6 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 48“ |
貨架容量 | 1125磅。 |
強度等級 | 重型 |
次數 | 組合 |
抽屜總數 | 6 |
船重(kg) | 348.3 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
56-244-6/5DB | 60“ | 1575磅。 | 新台幣249,540元 | ||
66-244-6/5DB | 72“ | 1450磅。 | 新台幣241,802元 |