得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 混凝土地腳螺絲 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
頭部風格 | 六角墊圈 |
總長: | 1.75“ |
材料 | 滲碳鋼,鍍鋅 |
最高工作厚度 | 1機構/ 4“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.5“ |
類別 | 自穿線 |
極限剪切力(磅) | 3668 |
極限張力(磅) | 2974 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | CN |