項目 | 可互換的頭部扭矩扳手 |
準確性 | 預設值的 +/- 4% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 1/4、3/8、1/2 英吋、13、18、21、22、24 毫米 |
手柄 | 無防滑定制握把 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 英磅 |
總長度 | 15 15機構/ 16“ |
初級比例增量 | 自定義預設 |
主刻度範圍 | 1800英寸磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 客戶預設 |
二級刻度範圍 | 客戶預設 |
設置 | 工廠或客戶 |
視覺/聽覺指示器 | 聽覺和触覺衝動 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 48.9 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8204110030 |
產品 | 型號 | 總長度 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
810016 | 8 13機構/ 16“ | 300英寸磅 | 新台幣9,272元 |