項目 | 拉手 |
顏色 | 皮膚護理 |
完 | 緞 |
抓地力 | 25機構/ 64“ |
握把高度 | 1-3 / 8“ |
握把長度 | 8-37 / 64“ |
握把厚度 | 25機構/ 64“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 316不銹鋼 |
安裝孔中心到中心 | 9" |
安裝類型 | 螺紋孔 |
總長度 | 9.375“ |
總寬度 | 25機構/ 64“ |
投影 | 1.375“ |
螺絲尺寸 | #8-32 x 1“ |
螺紋深度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總寬度 | 完 | 抓地力 | 投影 | 螺絲尺寸 | 螺紋深度 | 硬體規格 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-125 / M | - | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 1-37 / 64“ | M5 x 28 | 7機構/ 16“ | 包含 | 303不銹鋼 | 新台幣2,220元 | ||
FT-100 | - | Polished 抛光 | 25機構/ 64“ | 63機構/ 64“ | #20 x 3-4 / 5“ | - | 包含 | 304不銹鋼 | 新台幣2,568元 | ||
FT-120 | 1 27機構/ 64“ | Polished 抛光 | 15機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | #20 x 3-4 / 5“ | - | 包含 | 304不銹鋼 | 新台幣3,070元 | ||
FT-150 | 1 49機構/ 64“ | Polished 抛光 | 19機構/ 32“ | 1-19 / 64“ | #25 x 5“ | - | 包含 | 304不銹鋼 | 新台幣4,540元 | ||
FT-200 | 2.75“ | Polished 抛光 | 9機構/ 16“ | 2-1 / 16“ | M6 x#35 | - | 包含 | 316不銹鋼 | 新台幣7,138元 | ||
FT-65 | 33機構/ 64“ | Polished 抛光 | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | #16 x 3“ | - | 包含 | 304不銹鋼 | 新台幣1,158元 | ||
FT-80 | - | Polished 抛光 | 5機構/ 16“ | 51機構/ 64“ | #16 x 3“ | - | 包含 | 304不銹鋼 | 新台幣1,320元 |