項目 | 室內空氣質量監測儀 |
準確性 | +/- 0.9度F溫度,+/- 3%RH |
Alarm 響鬧 | 是 |
深度 | 2.5“ |
數字讀數 | 是 |
身高 | 8" |
相對濕度範圍 | 0到99% |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
類別 | 二氧化碳,溫度和濕度 |
UPC | 993310664164 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
室內空氣質量50 | 5.5“ | 5" | 新台幣12,084元 |