項目 | 高壓開關 |
收盤價(PSI) | 475 |
擴展模組 | NEMA 1 |
功能 | 保護壓縮機 |
安裝 | 網上 |
開放(PSI) | 600 |
壓力連接 | 1/4“女SAE |
範圍 | 0至650 psi |
重設 | 汽車 |
切換動作 | 在高壓下打開 |
開關類型 | SPST |
類別 | SPST |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
A. SPST 開關主要有兩種類型:撥動開關和按鈕開關。 撥動開關有一個控制桿,可以向上或向下移動以打開或關閉電路。 按鈕開關有一個按鈕,必須按下該按鈕才能打開或關閉電路。
A.