項目 | 渠道 |
深度 | 1-5 / 8“ |
測量 | 14 |
內部尺寸 | 72 x 1.63 x 1.63 |
總長: | 6" |
材料 | 鐵件 |
信號寬度 | 1-5 / 8“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 深度 | 完 | 測量 | 總長: | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62“ | 金色 | 1.625“ | 鍍鋅金 | 12 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 1-5/8" | 新台幣3,878元 | 詢價
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62“ | 銀色 | 13機構/ 16“ | 不銹鋼 | 14 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 13/16" | 新台幣6,298元 | 詢價
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62“ | 金色 | 13機構/ 16“ | 鍍鋅金 | 14 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 13/16" | 新台幣2,926元 | 詢價
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62“ | 銀色 | 1.625“ | 不銹鋼 | 12 | 10ft。 | 304不銹鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | 新台幣15,050元 | 詢價
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62“ | 銀色 | 1.625“ | 預鍍鋅 | 12 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 1-5/8" | 新台幣3,616元 | 詢價
| |
FS-500 PG 120.00 | 1.62“ | 銀色 | 13機構/ 16“ | 預鍍鋅 | 14 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 13/16" | 新台幣2,224元 | 詢價
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62“ | 湖水綠 | 13機構/ 16“ | 氨基甲酸酯粉末塗層 | 14 | 10ft。 | 鐵件 | 1-5/8" x 13/16" | 新台幣2,630元 | 詢價
|