SUPER-STRUT B1200-20-PG 槽鋼,鍍鋅

項目:CF4ZTD 型號:B1200-20-PG
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目渠道
深度13機構/ 16“
預鍍鋅
測量12
內部尺寸240 x 1.63 x 81
總長:20英尺
材料鐵件
信號寬度1-5 / 8“

送貨信息:

原產地US

產品型號

產品型號信號寬度顏色深度測量總長:材料尺寸價錢
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00通道實心10英尺金12表| AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62“金色1.625“鍍鋅金1210ft。鐵件1-5/8" x 1-5/8"新台幣3,798元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00通道固體10英尺14規Ss | AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62“銀色13機構/ 16“不銹鋼1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣5,603元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00槽固體10腳金14線| AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62“金色13機構/ 16“鍍鋅金1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,603元
詢價
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00通道固體10英尺12規Ss | AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62“銀色1.625“不銹鋼1210ft。304不銹鋼1-5/8" x 1-5/8"新台幣16,543元
詢價
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00固定通道10英尺| AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62“銀色1.625“預鍍鋅1210ft。鐵件1-5/8" x 1-5/8"新台幣3,435元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00固定通道10英尺| AE7GCY 5YB83 FS-500 PG 120.001.62“銀色13機構/ 16“預鍍鋅1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,113元
詢價
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00固定通道10英尺| AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62“湖水綠13機構/ 16“氨基甲酸酯粉末塗層1410ft。鐵件1-5/8" x 13/16"新台幣2,340元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SUPER-STRUT B1200-20-PG 槽鋼,鍍鋅