項目 | 通道釣魚者管夾 |
顏色 | 金色 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
EMT尺寸 | 3/4英寸 |
完 | 鍍鋅金 |
總長: | 2.25“ |
材料 | 熱軋碳鋼 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 3/4 |
厚度 | 14Ga。 |
類別 | 通用,負載設計 500 磅。 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 總長: | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C109 1/2 | 1機構/ 2“ | - | 14Ga。 | 通用,負載設計 400 磅。 | 新台幣1,370元 | |
C109 1 | 1" | 2.5“ | 14Ga。 | 通用,負載設計 500 磅。 | 新台幣1,139元 | |
C109 1 1/4 | 1.25“ | 2.75“ | 14Ga。 | 通用,負載設計 500 磅。 | 新台幣1,583元 | |
C109 1 1/2 | 1.5“ | 3.25“ | 12Ga。 | 通用,負載設計 800 磅。 | 新台幣1,720元 | |
C109 2 | 2" | 3.75“ | 12Ga。 | 通用,負載設計 800 磅。 | 新台幣2,253元 |