項目 | 通道釣魚者管夾 |
顏色 | 金色 |
導管尺寸 | 2" |
EMT尺寸 | 2輸入。 |
完 | 鍍鋅金 |
總長: | 3.75“ |
材料 | 熱軋碳鋼 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 2 |
鋼板厚度 | 1/4英寸 |
厚度 | 12Ga。 |
類別 | 通用,負載設計 800 磅。 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 總長: | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C109 1/2 | 1機構/ 2“ | - | 14Ga。 | 通用,負載設計 400 磅。 | 新台幣1,370元 | |
C109 3/4 | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 14Ga。 | 通用,負載設計 500 磅。 | 新台幣1,041元 | |
C109 1 | 1" | 2.5“ | 14Ga。 | 通用,負載設計 500 磅。 | 新台幣1,139元 | |
C109 1 1/4 | 1.25“ | 2.75“ | 14Ga。 | 通用,負載設計 500 磅。 | 新台幣1,583元 | |
C109 1 1/2 | 1.5“ | 3.25“ | 12Ga。 | 通用,負載設計 800 磅。 | 新台幣1,720元 |