得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手工具 |
容量 | 1/2和3/4“ |
結構 | 合金鋼 |
功能 | 卸下塑料立管 |
身高 | 1.09“ |
總長: | 8" |
材料 | 合金鋼 |
總長度 | 7.5“ |
插座尺寸 | 1/2和3/4“ |
類別 | 提升板拆卸 |
體積重量 | 0.9515 |
信號寬度 | 4.95“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 32.39 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | CN |