項目 | 熱熔膠棒 |
申請時間 | 10秒。 |
顏色 | 黃褐色 |
直徑 | 7機構/ 16“ |
完全治愈 | 24小時。 |
總長: | 10“ |
剪切強度 | 未指定 |
基材 | 瓦楞紙板,紙板,木材等多孔材料,用於紙箱密封 |
溫度。 範圍 | -20度至140度F |
拉伸強度 | 未指定 |
船重(kg) | 11.61 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 26.92 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 申請時間 | 顏色 | 直徑 | 總長: | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-6 | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 4" | -20度至140度F | 新台幣70元 | ||
711R15-5P | 10秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 7機構/ 16“ | 15“ | -20度至130度F | 新台幣1,561元 | ||
711R15-25P | 10秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 7機構/ 16“ | 15“ | -20度至130度F | 新台幣7,207元 | ||
725R10-1P | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 10“ | -20度至140度F | 新台幣316元 | ||
725R10-5P | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 10“ | -20度至140度F | 新台幣1,468元 | ||
725R10-25P | 60秒。 | 重設 | 7機構/ 16“ | 10“ | -20度至140度F | 新台幣6,506元 | ||
Q601-5P | 5秒。 | 棕褐色/琥珀色 | 5機構/ 8“ | 10“ | -20度至150度F | 新台幣2,240元 |