得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 一氧化碳探測器 |
報警電流 | 40mA |
環境溫度。 範圍 | 32至104 F |
完 | 白色 |
身高 | 6" |
濕度範圍 | 22到90%RH |
總長: | 6" |
安裝 | 單幫派盒 |
所需數量 | 1 |
峰值輸出(dBA) | 85 |
待機狀態(mA) | 20 |
類別 | 信號裝置 |
電壓 | 12 / 24 VDC |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8531100045 |
原產地 | MX |