得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 風管煙霧探測器 |
風速 | 100至4000 FPM |
報警電流 | 100mA |
環境溫度。 範圍 | -4到158 F. |
深度 | 2-1 / 2“ |
完 | 白色 |
濕度範圍 | 0到95%RH |
總長: | 14.375“ |
安裝 | 管 |
所需數量 | 1 |
類別 | 防水,光電 |
電壓 | 24VDC / 24VAC / 120VAC |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8531100025 |
原產地 | MX |