T&S B-0133-12-CRBJK 8英寸壁掛式預洗水龍頭,陶瓷,12英寸| AV3MFY

T&S B-0133-12-CRBJK Pre-Rinse Faucet, 8 Inch Wall Mount, Ceramas, 12 Inch

有現貨
項目:AV3MFY 型號:B-0133-12-CRBJK

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$48,654 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目沖洗前裝配

送貨信息:

船重(kg) 6.57

產品詳細說明:

  • B-0230-K,B-0107-J

產品型號

產品型號連線設定項目安裝把手數量孔數更換墨盒閥門類型價錢
T&S B-0113-B 預沖洗組件,彈簧作用,24 吋立管 | AE7BNE 5WMX7 B-0113-B1/2“ NPSM沖洗前裝配甲板21005959 40,005960-40永恆新台幣24,328元
T&S B-0133-B預沖洗組件1.42 Gpm出水口| AE7BNF 5WMX8 B-0133-B1/2“ NPSM沖洗前裝配壁燈22012443 40,012442-40Eterna帶有春季檢查新台幣26,334元
T&S B-0950預沖洗噴霧裝置,不銹鋼1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2“NPT預沖洗噴霧裝置-----新台幣8,920元
T&S B-2250-B預沖洗組件1.42 Gpm出水口| AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8“NPT沖洗前裝配-1---新台幣13,650元
T&S B-2338預沖洗組件1.42 Gpm 12英寸噴嘴| AE7BNK 5WMY2 B-23381 / 2“NPT沖洗前裝配甲板21012443 40,012442-40Eterna帶有春季檢查新台幣29,118元
T&S 002824-40預沖洗底水龍頭組件,單孔底座,尾巴| AP6YDP 002824-40-沖洗前裝配-----新台幣14,273元
T&S 002840-40CV預沖洗底水龍頭,帶內部止回閥,可旋轉出口| AP6YDX 002840-40CV-沖洗前裝配-----新台幣29,981元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

T&S B-0133-12-CRBJK Pre-Rinse Faucet, 8 Inch Wall Mount, Ceramas, 12 Inch
新台幣48,654元 /單元