得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 龍頭 |
船重(kg) | 2.34 |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 主體材料 | 連線設定 | 把手數量 | 孔數 | 出水口長度 | 閥門類型 | 水龍頭操作 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0831 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | - | 2 | 3" | 238A | 測光 | 新台幣14,790元 | ||
B-0706 | 壁燈 | 黃銅 | 1 / 2“NPT | 1 | 1 | 3 39機構/ 64“ | 自我關閉 | 手動操作 | 新台幣7,220元 | ||
B-0891 | 甲板 | 低鉛黃銅 | 1/2“ NPSM | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣13,203元 | ||
B-2865-04 | 甲板 | 黃銅 | 1/2“ NPSM | 2 | 3 | 10.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣15,556元 | ||
B-2711 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 1 | 2 | 4" | 陶瓷碟 | 手動操作 | 新台幣9,825元 | ||
B-0871 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣9,097元 | ||
B-0892 | 甲板 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2 | 2 | 3.75“ | 壓縮 | 手動操作 | 新台幣12,382元 |