T&S B-1115 廚房水龍頭 2.2 Gpm 6 英寸噴嘴
有現貨
貨號:AE4XHY
型號:B-1115交叉參考:5NRF5
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$8,157 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 廚房龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 1機構/ 2“ |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 鞦韆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 甲板 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
出水口長度 | 6" |
UPC | 671262009553 |
閥門類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 46.48 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔數 | 連線設定 | 流量 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 閥門類型 | 手柄類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0341 | 2 | 1機構/ 2“ | 2.2加侖/分鐘 | 製造商2714-40、2713-40 | 10.375“ | 壓縮 | 槓桿 | 鵝頸廚房龍頭 | 新台幣13,903元 | ||
B-2866-04 | 3 | 1/2“ NPSM | 2.2加侖/分鐘 | 製造商。 B-23K號 | 10 13機構/ 16“ | 壓縮 | 刀片 | 鵝頸廚房龍頭 | 新台幣10,840元 | ||
B-1111 | 2 | 1 / 2“NPT | 2.2加侖/分鐘 | - | 8" | 壓縮 | 槓桿 | 廚房龍頭 | 新台幣7,080元 | ||
B-1121 | 2 | 1 / 2“NPT | 2.2加侖/分鐘 | - | 8" | 壓縮 | 槓桿 | 廚房龍頭 | 新台幣7,550元 | ||
B-1123 | 2 | 1 / 2“NPT | 2.2加侖/分鐘 | - | 12“ | 壓縮 | 槓桿 | 廚房龍頭 | 新台幣7,895元 | ||
B-1128 | 2 | 1 / 2“NPT | 2.2加侖/分鐘 | - | 12“ | 壓縮 | 槓桿 | 廚房龍頭 | 新台幣9,476元 | ||
B-0232 | 2 | 1/2“ FNPT | 2.2加侖/分鐘 | - | 6" | 壓縮 | 槓桿 | 廚房龍頭 | 新台幣9,274元 |