得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶狀刷架 |
後盾 | 鋁 |
背襯高度(英寸) | 7/32 |
背襯寬度(英寸) | 3/16 |
安裝法蘭尺寸(英寸) | 1 |
總長度 | 12“ |
類別 | 清除陽極氧化 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8431390010 |
原產地 | US |
型號 | 後盾 | 背襯高度(英寸) | 背襯寬度(英寸) | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 12“ | 清除陽極氧化 | 新台幣5,809元 | |
AH100224CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 24“ | 清除陽極氧化 | 新台幣7,465元 | |
AH100248CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 48“ | 清除陽極氧化 | 新台幣11,284元 | |
AH100260CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 60“ | 清除陽極氧化 | 新台幣12,910元 | |
AH100284CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 84“ | 清除陽極氧化 | 新台幣18,378元 | 詢價
|
AH100296CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 96“ | 清除陽極氧化 | 新台幣19,488元 | 詢價
|
AH100412CF | 鋁 | 7/16 | 7/16 | 12“ | 清除陽極氧化 | 新台幣6,144元 |