項目 | 機械食品服務溫度計 |
準確性 | +/- 10度F / C |
外殼材料 | 不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 2" |
直徑 | 2" |
位數 | 2" |
顯示屏 | 模擬 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 100學位到700學位 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 直徑 | 顯示屏 | 總長: | 鏡頭材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8018N | 0學位到220學位 | +/- 2度F,+/- 1度C | 塑料 | 1.75“ | - | 反視差 | - | 防碎塑料 | 新台幣294元 | ||
5981N | -20度至80度 | +/- 2度F,+/- 2度C | 不銹鋼 | 2.75“ | 2.75“ | 模擬 | - | 玻璃 | 新台幣375元 | ||
6072N | 0學位到220學位 | + /-1% | 不銹鋼 | 1" | 1" | 模擬 | 6" | 聚碳酸酯 | 新台幣457元 | ||
6丹麥克朗7 | 100學位到600學位 | 5度F時+/- 350度 | - | 2.25“ | 2 9機構/ 16“ | 模擬 | 3.25“ | - | 新台幣346元 | ||
6DKE1 | 100學位到180學位 | 130度至180度F +/- 5度 | - | 2" | 2.75“ | 模擬 | 2.75“ | - | 新台幣189元 |