項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | +/- 2度F / +/- 1度C |
電池類型 | (2)AAA |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 6英寸 |
激光瞄準 | 單點 |
工作溫度 範圍 | 32度至122度F,0度至50度C |
解析度 | 0.1度F / 0.1度C |
響應時間 | 0.5秒。 |
溫度。 範圍 | -49度至752度F |
觸發 | 是 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 工作溫度 範圍 | 響應時間 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9527 | + / - 0.10% | CR2032 | -5度至156度F | 500毫秒 | -67度至428度 | 新台幣2,867元 |