項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | + / - 0.10% |
Alarm 響鬧 | 沒有 |
電池類型 | CR2032 |
校准證書 | 沒有 |
數據保持 | 沒有 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
發射率 | 0.95固定 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 6:1 |
激光瞄準 | 是 |
記憶體應用 | 沒有 |
工作溫度 範圍 | -5度至156度F |
重複性 | 是 |
解析度 | 0.1度F / 0.1度C |
響應時間 | 500毫秒 |
光譜響應 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -67度至428度 |
觸發 | 是 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9025198080 |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 工作溫度 範圍 | 響應時間 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | +/- 2度F / +/- 1度C | (2)AAA | 32度至122度F,0度至50度C | 0.5秒。 | -49度至752度F | 新台幣3,627元 |