Taylor 9842 | 數位袖珍溫度計 LCD 5 吋長度 | 4ly14 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TAYLOR 9842數字袖珍溫度計LCD 5英寸長| AD8RPV 4LY14

TAYLOR 9842 數字袖珍溫度計 LCD 5 英寸長

有現貨
貨號:AD8RPV Model: 9842,en交叉參考:4LY14

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$644 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字袖珍溫度計
準確性0度至230度F +/- 1,高於230度F +/- 3.6
電池類型1.5V鹼性
外殼材料塑料
錶盤尺寸1"
顯示屏4位LCD,0.4英寸高數字
解析度0.1度FC全量程
莖長5"
閥桿材料不銹鋼
溫度。 範圍-40至450度F

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.81
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)12.7
HS代碼9025198080
原產地CN

產品型號

產品型號準確性電池類型錶盤尺寸顯示屏莖長溫度。 範圍價錢
TAYLOR 9840數字袖珍溫度計Lcd 4-3 / 4in L | Pinkoi AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2度F1.5V氧化銀1.25“0.4英寸液晶屏4.75“-40至302度F新台幣540元
TAYLOR 9840RB數字袖珍溫度計Lcd 4-3 / 4in L | Pinkoi AE8KFF 6DKD4 9840 RB+/- 2度F1.5V氧化銀1.25“0.4英寸液晶屏4.75“-40至392度F新台幣390元
TAYLOR 9841數字袖珍溫度計Lcd 4-3 / 4in L | Pinkoi AE8KFL 6DKE0 9841從-58度到14度F +/- 3.6度,從14度到212度F +/- 1.8度,從212度到302度F +/- 3.6度,從300度到400度F +/- 5.4度,從400度到500度+/- 7.2度1.5V氧化銀1.25“0.4英寸液晶屏4.75“-40至500度F新台幣424元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TAYLOR 9842 數字袖珍溫度計 LCD 5 英寸長
新台幣644元 /單元