項目 | 數字袖珍溫度計 |
準確性 | +/- 2度F |
電池類型 | 1.5V氧化銀 |
外殼材料 | 塑料 |
學位部門 | 0.1學位 |
錶盤尺寸 | 1.25“ |
顯示屏 | 0.4英寸液晶屏 |
鏡頭材質 | 塑料 |
莖長 | 4.75“ |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -40至302度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 錶盤尺寸 | 顯示屏 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9842 | 0度至230度F +/- 1,高於230度F +/- 3.6 | 1.5V鹼性 | 1" | 4位LCD,0.4英寸高數字 | 5" | -40至450度F | 新台幣644元 | ||
9840 RB | +/- 2度F | 1.5V氧化銀 | 1.25“ | 0.4英寸液晶屏 | 4.75“ | -40至392度F | 新台幣390元 | ||
9841 | 從-58度到14度F +/- 3.6度,從14度到212度F +/- 1.8度,從212度到302度F +/- 3.6度,從300度到400度F +/- 5.4度,從400度到500度+/- 7.2度 | 1.5V氧化銀 | 1.25“ | 0.4英寸液晶屏 | 4.75“ | -40至500度F | 新台幣424元 |