項目 | 硬件包 |
聯軸器尺寸 | 1050 |
聯軸器重量 | 11磅。 |
聯軸器重量(磅) | 11.0 lbs |
聯軸器 WR | 22 磅-平方英尺英尺。 |
差距 | 0.13“ |
材料 | 密封件、墊圈、硬件 |
最高 缸徑 | 1 7機構/ 8“ |
最高 轉速 | 6000轉 |
產品類別 | 硬件包 |
額定轉矩 | 3850 磅-英寸。 |
尺寸 | 1050 |
重量 | 0.3磅。 |
船重(kg) | 0.14 |
型號 | 重量 | 聯軸器尺寸 | 聯軸器重量 | 聯軸器 WR | 差距 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090T20PKT | 0.4磅。 | 1090 | 52磅。 | 246 磅-平方英尺英尺。 | 0.13“ | 3 1機構/ 2“ | 4000RPM | 1090 | 新台幣4,362元 | 詢價
|
1110T10PKT | 0.6磅。 | 1110 | 118磅。 | 923 磅-平方英尺英尺。 | 0.19“ | 4 1機構/ 2“ | 2250RPM | 1110 | 新台幣3,583元 | 詢價
|
1070T10PKT | 0.2磅。 | 1070 | 22磅。 | 62 磅-平方英尺英尺。 | 0.13“ | 2 1機構/ 2“ | 4125RPM | 1070 | 新台幣1,479元 | 詢價
|
1100T10PKT | 0.6磅。 | 1100 | 91磅。 | 615 磅-平方英尺英尺。 | 0.19“ | 4" | 2440RPM | 1100 | 新台幣2,959元 | |
1080T10PKT | 0.3磅。 | 1080 | 39磅。 | 154 磅-平方英尺英尺。 | 0.13“ | 3" | 3600轉 | 1080 | 新台幣2,025元 | |
1030T20PKT | 0.1磅。 | 1030 | 4.9磅。 | 6.2 磅-平方英尺英尺。 | 0.13“ | 1 3機構/ 8“ | 6000轉 | 1030 | 新台幣2,336元 | |
1030T10PKT | 0.1磅。 | 1030 | 5.3磅。 | 7.5 磅-平方英尺英尺。 | 0.13“ | 1 3機構/ 8“ | 4500轉 | 1030 | 新台幣2,494元 |