項目 | 配件套件 |
聯軸器總長 | 7.13“ |
聯軸器尺寸 | 1080 |
聯軸器重量 | 37磅。 |
聯軸器 WR | 133 磅-平方英尺英尺。 |
蓋外徑 | 7.87“ |
封面寬度 | 1.74“ |
尺寸F | 5.87“ |
尺寸H | 0.51“ |
尺寸 M | 3 1機構/ 2“ |
差距 | 0.13“ |
HP額定值@ 100 RPM | 29馬力 |
材料 | 網格、鋼蓋、密封件、墊圈、硬件 |
最高 缸徑 | 3" |
最高 轉速 | 4750RPM |
總長度 | 7.13“ |
額定轉矩 | 18144 磅-英寸。 |
尺寸 | 1080 |
重量 | 8.1磅。 |
船重(kg) | 3.65 |
型號 | 尺寸H | 聯軸器總長 | 聯軸器尺寸 | 尺寸 M | 差距 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51“ | 6.14“ | 1070 | 2.64“ | 0.13“ | 2 1機構/ 2“ | 5500RPM | - | 新台幣23,079元 | 詢價
|
1090T20AK | 0.51“ | 7.87“ | 1090 | 3.78“ | 0.13“ | 3 1機構/ 2“ | 4000RPM | 7.87“ | 新台幣38,438元 | 詢價
|
1030T20AK | 0.37“ | 3.86“ | 1030 | 1.89“ | 0.13“ | 1 3機構/ 8“ | 6000轉 | - | 新台幣7,436元 | |
1140T20AK | 0.87“ | 14.76“ | 1140 | 6.14“ | 1機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2200轉 | - | 新台幣116,498元 | |
1040T20AK | 0.37“ | 4.13“ | 1040 | 2.01“ | 0.13“ | 1 5機構/ 8“ | 6000轉 | 4.13“ | 新台幣8,231元 | |
1130T20AK | 0.87“ | 12.99“ | 1130 | 5.79“ | 1機構/ 4“ | 6" | 2400轉 | 12.99“ | 新台幣80,947元 | |
1020T20AK | 0.37“ | 3.86“ | 1020 | 1.89“ | 0.13“ | 1 1機構/ 8“ | 6000轉 | 3.86“ | 新台幣6,207元 |