TB WOODS 10S11516 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,10 尺寸,1.9375 英寸孔徑。
貨號: AK3ZWB
型號:10S11516
NT$7,679 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輪緣 |
孔直徑。 | 1-15 / 16“ |
孔徑 | 1 mm |
孔公差 | +0.0005" 至 +0.0015" |
孔型 | 完成鍵槽 |
組件 WR | 0.4853 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 10 |
法蘭長度 | 1.21875“ |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 4 3機構/ 8“ |
輪轂長度 | 13機構/ 16“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1 / 2“x 1 / 4” |
通孔長度 | 2.71875“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.128“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.025“ |
最高 轉速 | 3600轉 |
外直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
產品類別 | Sure-Flex Type S BTS法蘭 |
額定轉矩 | 3735 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 7機構/ 16“ |
固定螺絲尺寸 | 1 / 2-13 UNC |
緊定螺釘 | 1 / 2-13 UNC |
固定螺絲長度 | 1 1機構/ 4“ |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 23 磅-英寸。 |
SF 輪轂長度 | 13機構/ 16“ |
尺寸 | 10 |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107013 |
重量 | 10.5磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5機構/ 8“ | 1-5 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,579元 | |
9S134 | 3 5機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,562元 | |
9S178 | 3 5機構/ 8“ | 1-7 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,057元 | |
9S2 | 3 5機構/ 8“ | 2" | 2" | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,206元 | |
9S218 | 3 5機構/ 8“ | 2-1 / 8“ | 2 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,508元 | |
7SMPB | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣2,761元 | |
7S78 | 2 13機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣2,789元 |