扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TB WOODS 9S218 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2.125 英吋孔徑。 | AG3DWF 32ZR63

TB WOODS 9S218 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2.125 英寸孔徑。

有現貨
貨號:AG3DWF 型號:9S218交叉編號:32ZR63

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,186 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目輪緣
身材Type-S法蘭緊密耦合
孔直徑。2-1 / 8“
孔徑2 mm
孔公差+0.0005" 至 +0.0020"
孔型完成鍵槽
需要襯套與機身相同顏色
組件 WR0.217 磅-平方英尺英尺。
聯軸器尺寸9
法蘭長度1.03125“
身高6.35“
樞紐軸轂
輪轂直徑。3 5機構/ 8“
輪轂長度25機構/ 32“
非常適合在電機,泵,壓縮機,鼓風機,混合器和輸送機中的應用
鍵盤座尺寸(英寸)1 / 2“x 1 / 4”
通孔長度2.40625“
材料高強度鑄鐵
最大限度。 角間隙錯位0.109“
最高 角度未對準1度
最高 平行錯位(英寸)0.025“
最高 轉速3750轉
外直徑。6 7機構/ 20“
產品類別Sure-Flex Type S BTS法蘭
額定轉矩2340 磅-英寸。
定位螺絲距離3機構/ 8“
固定螺絲尺寸3 / 8-16 UNC
緊定螺釘3 / 8-16 UNC
固定螺絲長度5機構/ 8“
固定螺絲位置超過 KS 和 @ 90 度
固定螺絲扭矩要求23 磅-英寸。
SF 輪轂長度0.78125“
重量6.8磅。
信號寬度568941“

送貨信息:

船重(kg) 2.97
船高(厘米)7.37
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)18.03
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號輪轂直徑。孔直徑。孔徑輪轂長度通孔長度材料最大限度。 角間隙錯位最高 平行錯位(英寸)價錢
TB WOODS 9S158 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.625 英吋孔徑。 | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5機構/ 8“1-5 / 8“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣6,267元
TB WOODS 9S134 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.75 英吋孔徑。 | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5機構/ 8“1-3 / 4“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣6,247元
TB WOODS 9S178 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,1.875 英吋孔徑。 | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5機構/ 8“1-7 / 8“1 mm25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣5,591元
TB WOODS 9S2 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2 英吋孔徑。 | AG3DWE 32ZR62 9S23 5機構/ 8“2"2"25機構/ 32“2.40625“高強度鑄鐵0.109“0.025“新台幣5,756元
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,0.625 英吋孔徑。 | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13機構/ 16“5機構/ 8“5機構/ 8“1"1.84375“高強度鑄鐵0.081“0.02“新台幣3,053元
TB WOODS 7S78 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,0.875 英吋孔徑。 | AG3EGB 32ZR35 7S782 13機構/ 16“7機構/ 8“7機構/ 8“1"1.84375“高強度鑄鐵0.081“0.02“新台幣3,133元
TB WOODS 7S1 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,7 尺寸,1 英吋孔徑。 | AG3EGC 32ZR36 7S12 13機構/ 16“1"1"1"1.84375“高強度鑄鐵0.081“0.02“新台幣2,924元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 9S218 Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,9 尺寸,2.125 英寸孔徑。
新台幣6,186元 /單元