TB WOODS 10S45MM Sure-Flex S 型 BTS 法蘭,高強度鑄鐵,10 尺寸,45mm 孔徑。
貨號: AN8PLW
型號:10S45MM
NT$4,585 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輪緣 |
孔直徑。 | 45 mm |
孔徑 | 45 mm |
孔公差 | +0.025 毫米至 +0.05 毫米 |
孔型 | 完成鍵槽 |
組件 WR | 0.4853 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 10 |
法蘭長度 | 31mm |
樞紐 | 軸轂 |
輪轂直徑。 | 111 mm |
輪轂長度 | 21mm |
鍵盤座尺寸(英寸) | 14mm x 3.8mm |
通孔長度 | 69mm |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 3.21 mm |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.64 mm |
最高 轉速 | 3600轉 |
外直徑。 | 191 mm |
額定轉矩 | 3735 磅-英寸。 |
定位螺絲距離 | 16 mm |
固定螺絲尺寸 | M10 x 1.50 |
緊定螺釘 | M10 x 1.5 |
固定螺絲長度 | 16mm |
固定螺絲位置 | 超過 KS 和 @ 90 度 |
固定螺絲扭矩要求 | 31牛 |
SF 輪轂長度 | 21 mm |
尺寸 | 10 |
轉矩 | 1028牛 |
扭矩範圍 | LO107013 |
重量 | 12.7磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 孔直徑。 | 孔徑 | 輪轂長度 | 通孔長度 | 材料 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5機構/ 8“ | 1-5 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,267元 | |
9S134 | 3 5機構/ 8“ | 1-3 / 4“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,247元 | |
9S178 | 3 5機構/ 8“ | 1-7 / 8“ | 1 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,591元 | |
9S2 | 3 5機構/ 8“ | 2" | 2" | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣5,756元 | |
9S218 | 3 5機構/ 8“ | 2-1 / 8“ | 2 mm | 25機構/ 32“ | 2.40625“ | 高強度鑄鐵 | 0.109“ | 0.025“ | 新台幣6,186元 | |
7SMPB | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,053元 | |
7S78 | 2 13機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1.84375“ | 高強度鑄鐵 | 0.081“ | 0.02“ | 新台幣3,133元 |