項目 | 蓋套件 |
聯軸器總長 | 10.2“ |
聯軸器尺寸 | 1110 |
聯軸器重量 | 114磅。 |
聯軸器 WR | 892 磅-平方英尺英尺。 |
蓋外徑 | 11.26“ |
封面寬度 | 2.49“ |
尺寸F | 8 1機構/ 2“ |
尺寸H | 0.63“ |
尺寸 M | 4.88“ |
差距 | 0.19“ |
HP額定值@ 100 RPM | 131馬力 |
材料 | 鋼蓋; 各種 |
最高 缸徑 | 4 1機構/ 2“ |
最高 轉速 | 3000RPM |
產品類別 | 垂直蓋套件 |
額定轉矩 | 82489 磅-英寸。 |
尺寸 | 1110 |
重量 | 13磅。 |
船重(kg) | 5.67 |
型號 | 尺寸H | 聯軸器總長 | 聯軸器尺寸 | 尺寸 M | 差距 | 最高 缸徑 | 最高 轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080T20CK | 0.51“ | 7.13“ | 1080 | 3 1機構/ 2“ | 0.13“ | 3" | 4750RPM | 7.13“ | 新台幣12,696元 | 詢價
|
1090T20CK | 0.51“ | 7.87“ | 1090 | 3.78“ | 0.13“ | 3 1機構/ 2“ | 4000RPM | 7.87“ | 新台幣13,942元 | 詢價
|
1050T20CK | 0.51“ | 4.88“ | 1050 | 2.4“ | 0.13“ | 1 7機構/ 8“ | 6000轉 | 4.88“ | 新台幣5,452元 | |
1030T20CK | 0.37“ | 3.86“ | 1030 | 1.89“ | 0.13“ | 1 3機構/ 8“ | 6000轉 | 3.86“ | 新台幣4,595元 | |
1120T20CK | 0.63“ | 12.01“ | 1120 | 5.63“ | 1機構/ 4“ | 5" | 2700RPM | 12.01“ | 新台幣23,701元 | |
1140T20CK | 0.87“ | 14.76“ | 1140 | 6.14“ | 1機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2200轉 | - | 新台幣43,307元 | |
1060T20CK | 0.51“ | 5.12“ | 1060 | 2.52“ | 0.13“ | 2 1機構/ 8“ | 6000轉 | 5.12“ | 新台幣6,270元 |