項目 | 輪緣 |
孔型 | 快速斷開套管 |
襯套 | F |
襯套直徑。 (在。) | 6-5 / 8“ |
襯套支座長度 | 1 1機構/ 16“ |
螺絲尺寸 | 9 / 16-12 |
螺釘扭矩 | 75 磅-英寸。 |
組件 WR | 8.9194 磅-平方英尺英尺。 |
聯軸器尺寸 | 14、女 |
法蘭長度 | 2 1機構/ 4“ |
HP額定值@ 100 RPM | 37馬力 |
樞紐 | 軸轂 |
通孔長度 | 3 5機構/ 8“ |
材料 | 高強度鑄鐵 |
最大限度。 角間隙錯位 | 0.242“ |
最高 角度未對準 | 1度 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.045“ |
最高 轉速 | 2200轉 |
外直徑。 | 13 7機構/ 8“ |
額定轉矩 | 23400 磅-英寸。 |
尺寸 | 14mm |
轉矩 | 1028牛 |
重量 | 14磅。 |
型號 | 輪轂直徑。 | 需要襯套 | 襯套支座長度 | 通孔長度 | 最大限度。 角間隙錯位 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875“ | 1" | 0.07“ | 0.015“ | 6000轉 | 4" | 新台幣3,839元 | |
7B | 4.625“ | JA | 0.46875“ | 1" | 0.081“ | 0.02“ | 5250轉 | 4 5機構/ 8“ | 新台幣4,106元 | |
8B | 5.45“ | SH | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 0.094“ | 0.02“ | 4500轉 | 5 9機構/ 20“ | 新台幣5,021元 | |
9B | 6.35“ | SD | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 0.109“ | 0.025“ | 3750轉 | 6 7機構/ 20“ | 新台幣6,584元 | |
10B | 7.5“ | SK | 0.71875“ | 1 7機構/ 8“ | 0.128“ | 0.025“ | 3600轉 | 1 1機構/ 2“ | 新台幣8,587元 | |
11B | 8.625“ | SF | 11機構/ 16“ | 2" | 0.151“ | 0.032“ | 3600轉 | 8 5機構/ 8“ | 新台幣12,657元 | |
12B | - | - | 0.90625“ | 2 5機構/ 8“ | 0.175“ | 0.032“ | 2800 mm | 10“ | 新台幣13,908元 | 詢價
|