項目 | 可變螺距V型皮帶輪 |
3L皮帶間距直徑 | 3.27“到4.22” |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 3.57“到4.75” |
4LA或皮帶間距直徑。 | 3.57“到4.75” |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 3.98“到4.81” |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 7機構/ 8“ |
行業編號 | 1VP5078 |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 4.75“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VP2512 | 2.58“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1VP2512 | 無鍵槽 | 新台幣1,717元 | |
1VP2558 | 2.58“ | - | - | - | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1VP2558 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣1,717元 | |
1VP3012 | 2.83“ | - | - | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1VP3012 | 無鍵槽 | 新台幣1,718元 | |
1VP3058 | 2.83“ | - | - | - | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1VP3058 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣1,718元 | |
1VP3412 | 3.15“ | 2.41“到3.13” | 2.41“到3.13” | 2.77“到3.19” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1VP3412 | 無鍵槽 | 新台幣2,105元 | |
1VP3434 | 3.15“ | 2.41“到3.13” | 2.41“到3.13” | 2.77“到3.19” | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1VP3434 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣2,105元 | |
1VP3458 | 3.15“ | 2.41“到3.13” | 2.41“到3.13” | 2.77“到3.19” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1VP3458 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣2,105元 |