TB WOODS 21L075 正時皮帶鏈輪,鋼,0.75 英寸皮帶寬度,2.507 英寸節距直徑。
貨號:CD6PWH
型號:21L075
NT$3,242 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
皮帶寬度 | 1 1機構/ 4“ |
孔型 | 沒有鍵槽完成 |
襯套 | MPB |
尺寸E | 1機構/ 2“ |
尺寸L | 1 1機構/ 2“ |
面寬 | 1" |
集線器位置 | 2" |
集線器投影(英寸) | 1.88“ |
慣性WR | 0.01 磅-平方英尺英尺。 |
材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 10100RPM |
齒數 | 21 |
外直徑。 | 2.48“ |
瀝青 | 3機構/ 8“ |
螺距直徑 | 2.507“ |
產品類別 | 定時 |
最高轉速 | 10100轉 |
重量 | 1.5磅。 |