TB WOODS 3/CPR225 經典 V 型皮帶,氯丁橡膠,C 型皮帶類型,227 英吋長度,3 條肋 | AY3DNR

TB WOODS 3/CPR225 經典 V 型皮帶,氯丁橡膠,C 型皮帶類型,227 英寸長度,3 條肋

有現貨
貨號:AY3DNR 型號:3/CPR225

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$25,840 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目V帶
帶狀
皮帶類型C
總長:227“
材料氯丁橡膠
排骨數量3
工作溫度。-30至180度 F
電阻防火、耐油
標準ARPM IP-20
重量16.5磅。

送貨信息:

船重(kg) 7.43

產品型號

產品型號帶狀皮帶類型溫度範圍重量總長:材料排骨數量價錢
TB WOODS AP26 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,27.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MKW AP26LO102871沒有A-0.2磅。27.3“二烯1新台幣321元
詢價
TB WOODS AP28 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,29.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MKZ AP28LO102871沒有A-0.2磅。29.3“二烯1新台幣330元
詢價
TB WOODS AP29 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 30.3 英寸,1 條肋 | AK4MLC AP29LO102871沒有A-0.2磅。30.3“二烯1新台幣335元
詢價
TB WOODS AP34 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 35.3 英寸,1 條肋 | AK4MLT AP34LO102871沒有A-0.2磅。35.3“二烯1新台幣367元
詢價
TB WOODS AP36 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 37.3 英寸,1 條肋 | AK4MLY AP36LO102871沒有A-0.2磅。37.3“二烯1新台幣376元
詢價
TB WOODS AP24 經典 V 形皮帶,二烯,A 皮帶類型,25.3 英吋長度,1 條肋 | AK4MMD AP24LO102871沒有A-0.2磅。25.3“二烯1新台幣312元
詢價
TB WOODS AP38 經典 V 型皮帶,二烯,A 型皮帶,長度 39.3 英寸,1 條肋 | AK4MMG AP38LO102871沒有A-0.2磅。39.3“二烯1新台幣394元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TB WOODS 3/CPR225 經典 V 型皮帶,氯丁橡膠,C 型皮帶類型,227 英寸長度,3 條肋
新台幣25,840元 /單元